Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
40
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,134
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes
GEM 60 ES-2RS
Leírás
GEM 60 ES-2RS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1830029074027002000
BDI anyagszám 1420989
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
36
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes
GEM 25 ES-2RS
Leírás
GEM 25 ES-2RS ; CMIX-121/10
Anyagszám 1830029072627002000
BDI anyagszám 1420970
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
16
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,654
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes
BLRB 365216 A-2RS
Leírás
BLRB 365216 A-2RS ; SMIX-123/0
Anyagszám 1830090365216013300
BDI anyagszám 1422510
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
56
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Önbeállító:
Yes
Gördülő elem:
Spherical Plain Bearing
GEH 40 ES-2RS
Leírás
GEH 40 ES-2RS ; CMIX-121/10
Anyagszám 1830020073427002000
BDI anyagszám 1419173
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
25
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,677
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Larger Tilt Angle | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes