215 30/1 A WR 56C 1.188
Opis
HUB CITY 215 30/1 A WR 56C 1.188
Nr. katalogowy 215 30/1 A WR 56C 1.188
Nr kat. BDI 21497858
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,06
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,095
215 25/1 A WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY 215 25/1 A WR 56C 1.000
Nr. katalogowy 215 25/1 A WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 23688357
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1750
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,281
Szerokość Całkowita - Cale:
10,188