FB250 X 1-1/4S
Opis
FB-250X1-1/4 S ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY
Nr. katalogowy FB-250X1-1/4 S
Nr kat. BDI 15069460
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
31
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
4,7
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row | Has Trash Guard | Smaller Housing
Globalny Numer Części GPN:
548380
Typ Obudowy:
4 Bolt Square Flange Block
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
120
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
38,9
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
5,1
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row | Has Trash Guard | With Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
545815
Typ Obudowy:
2 Bolt Flange Block
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Eccentric Collar
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
130
264 20/1 C WR 182TC
Opis
HUB CITY 264 20/1 C WR 182TC
Nr. katalogowy 264 20/1 C WR 182TC
Nr kat. BDI 23693396
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Steel | 1.125" Shaft Diameter | 10.28" Length
Typ Części:
Plug-In Shaft Kit