cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
191,008
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,908
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,257
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Średnica Podziałowa - Cale:
6,373
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,653
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
32075
Średnica Podziałowa - Milimetry:
161,87
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
112,014
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,947
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,956
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,299
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | White Color | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576196
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,86
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
191,008
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,908
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,196
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,74
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,257
Sposób Montażu:
Bushed