VHS20-F02A
Leírás
VHS20-F02A ; KÉZISZELEP 3/2 N.C. G1/4 LAKATOLHATÓ
Anyagszám VHS20-F02A
BDI anyagszám 17873671
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Relief
Működtetés:
Spring - Detent | Manual Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.88/0.84 Cv Factor | Air Fluid | With Locking Holes | White Body | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
1,575
Feszültség:
Not Applicable
GRLA-1/8-QS-8-D;193145
Leírás
GRLA-1/8-QS-8-D NR. 193145 ; F.VCSAPÓ SZELEP
Anyagszám 193145
BDI anyagszám 15055047
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G | 8 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 1 Way
Szelep típusa:
Flow Control
Működtetés:
Slotted Head Screw
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Screw In Male Thread Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Exhaust Air | QS-8 Fitting
Teljes hossz - hüvelyk:
1,26
Feszültség:
Not Applicable
VHS40-F04A
Leírás
VHS40-F04A ; KÉZI ELZÁRÓSZELEP MODULÁRIS ELŐKÉSZÍTŐHÖ
Anyagszám VHS40-F04A
BDI anyagszám 18686437
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Relief
Működtetés:
Spring - Detent | Manual Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | With Locking Holes | White Body | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,756
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Mechanical
Működtetés:
Toggle Lever | Detent Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Long Side Ported
Teljes hossz - hüvelyk:
1,732
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Diaphragm
Működtetés:
Not Available
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Diaphragm Type
Teljes hossz - hüvelyk:
2,205
Feszültség:
Not Applicable