KQ2U06-00A
Leírás
KQ2U06-00A ; GYORSCS. Y-ELÁGAZÓ 3X 6MM
Anyagszám KQ2U06-00A
BDI anyagszám 17011398
VHS20-F02A
Leírás
VHS20-F02A ; KÉZISZELEP 3/2 N.C. G1/4 LAKATOLHATÓ
Anyagszám VHS20-F02A
BDI anyagszám 17873671
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Relief
Működtetés:
Spring - Detent | Manual Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.88/0.84 Cv Factor | Air Fluid | With Locking Holes | White Body | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
1,575
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
Magasság - milliméter:
13
1. furat - hüvelyk:
1,575
2. furat - milliméter:
42
Magasság - hüvelyk:
0,512
2. furat - hüvelyk:
1,654
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,362
Egyéb jellemzők:
Single Row
Kosáranyag:
Steel
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch | Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Egyéb jellemzők:
Hi Power
Globális cikkszám GPN:
385123
Szíjszélesség - milliméter:
17
Szíj külső hossza - milliméter:
994
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
39
Szíjsorozat:
B | 17X
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,625
PC 8MGT-1200-12
Leírás
PC 8MGT-1200-12 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 9275-09061
BDI anyagszám 1408857
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Szíjhézag:
8 MM
Szíjsorozat:
8MGT
Egyéb jellemzők:
Poly Chain | Power Grip GT
Globális cikkszám GPN:
377391
Szíjszélesség - milliméter:
12
Elemi Szál Hossza - milliméter:
1200
Elemi Szál Hossza - hüvelyk:
47,244
Szíjtípus:
Synchronous
Fogprofil:
Standard HTD