Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
100
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,555
Šírka tváre – milimetre:
31
Šírka tváre - palce:
1,22
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
91,669
Uchytávacia metóda:
Bushed
36G-8M-62-1610
Popis
CONTINENTAL 36G-8M-62-1610
Katalógové číslo výrobcu 36G-8M-62-1610
BDI # 21507254
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
98
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,546
Šírka tváre – milimetre:
66,675
Šírka tváre - palce:
2,625
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Priemer stúpania – milimetre:
91,67
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
101,854
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,546
Šírka tváre – milimetre:
66,802
Šírka tváre - palce:
2,63
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type 6F1
Priemer stúpania – milimetre:
91,669
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
36G-14M-90-MPB
Popis
CONTINENTAL 36G-14M-90-MPB
Katalógové číslo výrobcu 36G-14M-90-MPB
BDI # 21507251
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,316
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
166
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,206
Šírka tváre – milimetre:
98,552
Šírka tváre - palce:
3,88
Rozteč remeňa:
14 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Priemer stúpania – milimetre:
160,43
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Typ ložiska:
Ball Bearing
Šírka tváre – milimetre:
47,244
Šírka tváre - palce:
1,86
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
3,555
Dĺžka cez dieru – milimetre:
19
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
6306 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Šírka remeňa – milimetre:
30