NJ208-E-XL-TVP2-C3
Popis
FAG NJ208-E-XL-TVP2-C3
Katalógové číslo výrobcu NJ208-E-XL-TVP2-C3
BDI # 1161949
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
448067
Počet radov valčekov:
Single Row
7204-B-XL-2RS-TVP
Popis
FAG 7204-B-XL-2RS-TVP
Katalógové číslo výrobcu 7204-B-XL-2RS-TVP
BDI # 1411192
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,85
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
40 Degree
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
40 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
235603
Materiál klietky:
Brass
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)