https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnelpDOHhNRFV3TnpVME9UUTBNakEzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFCUFRGbGZNVkpDTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Njg2MTY0MDUxOGFhMGJhYmMyMjU0YWUwZjE4ZDdjOThhMGU0OThhODFiNTFkOGQ5N2M5YjQ2YTA1OWQ0NGU0NQ
1161949
圆柱滚子轴承
FAG
FAG
NJ208-E-XL-TVP2-C3
FAG FAG
描述
FAG NJ208-E-XL-TVP2-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
FAG NJ208-E-XL-TVP2-C3
BDI部件号
1161949
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ208-E-XL-TVP2-C3/p/1161949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802857443
重量 / Kilogram
0.378
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ208E.TVP2.C3
重量/磅
0.858
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米