Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Globális cikkszám GPN:
383171
Szíjszélesség - milliméter:
15,875
Szíj külső hossza - milliméter:
2413
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
95
Szíjsorozat:
5V
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,625
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
17
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
4970
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
PC 8MGT-1200-12
Leírás
PC 8MGT-1200-12 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 9275-09061
BDI anyagszám 1408857
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Szíjhézag:
8 MM
Szíjsorozat:
8MGT
Egyéb jellemzők:
Poly Chain | Power Grip GT
Globális cikkszám GPN:
377391
Szíjszélesség - milliméter:
12
Elemi Szál Hossza - milliméter:
1200
Elemi Szál Hossza - hüvelyk:
47,244
Szíjtípus:
Synchronous
Fogprofil:
Standard HTD
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch | Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Egyéb jellemzők:
Hi Power
Globális cikkszám GPN:
385080
Szíjszélesség - milliméter:
17
Szíj külső hossza - milliméter:
4194
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
165
Szíjsorozat:
B | 17X
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,625