2204 E-2RS1TN9
Leírás
2204 E-2RS1TN9 ; CMIX-121/20
Anyagszám 1140039222229790000
BDI anyagszám 1415152
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
18
Egyéb jellemzők:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C0-Medium
Pontossági Osztály:
ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód:
Shaft
Gördülő elem:
Ball Bearing
52X68X8 CRW1 R / 20421
Leírás
SIM 52X68X8 HMSA10 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám CR 52X68X8 CRW1 R
BDI anyagszám 1414098
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
68
Névleges szélesség - milliméter:
8
Házfurat - hüvelyk:
2,677
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Nitrile
Tengelyátmérő - hüvelyk:
2,047
Tengelyátmérő - milliméter:
52
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globális cikkszám GPN:
183748
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
65,1
Névleges furatkör átmérő körben - hüvelyk:
8
Ház konfiguráció:
1 Piece Solid
Egyéb jellemzők:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Open End | Has Flinger | Y Bearing
Globális cikkszám GPN:
554928
Ház típusa:
4 Bolt Square Flange Block
Ház anyaga:
Cast Iron
Rögzítési mód:
Set Screw
Névleges furatkör átmérő körben - milliméter:
202
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Külső átmérő - milliméter:
80
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,866
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Önbeállító:
No