Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
15
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | NBR Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,047
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Külső átmérő - milliméter:
62
Furat - milliméter:
30
Furat - hüvelyk:
1,181
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Pontossági Osztály:
Standard
Alapszám:
33206
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,465
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455835
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,465
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455839
A görgősorok száma:
Single Row
PC 14MGT-2380-37
Leírás
PC 14MGT-2380-37 ; PC 14MGT-2380-37
Anyagszám 9275-09222
BDI anyagszám 1094572
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Szíjhézag:
14 MM
Szíjsorozat:
14MGT
Egyéb jellemzők:
Poly Chain | Power Grip GT
Globális cikkszám GPN:
377732
Szíjszélesség - milliméter:
37
Elemi Szál Hossza - milliméter:
2380
Elemi Szál Hossza - hüvelyk:
93,701
Szíjtípus:
Synchronous
Fogprofil:
Standard HTD