Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
5,45
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
53,188
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
82,55
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs