Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Non-Polar Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position | Round Head Combination Screw
Teljes hossz - hüvelyk:
4,071
Feszültség:
24 VDC