1181886
圆柱滚子轴承
FAG
FAG
FAG NNU4944SK.M.SP
FAG FAG
描述
FAG NNU4944SK.M.SP ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Tapered; 300MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NNU4944-S-K-M-SP
BDI部件号
1181886
详情
10534.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-NNU4944SK-M-SP/p/1181886
单价(不含税)
¥10,534.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801017374
重量 / Kilogram
14.79
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
019233434
重量/磅
35.05346
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Tapered; 300MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米