LOCTITE
LOCTITE
SI 595 0.5OZ IDH 1266142
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 595 0.5OZ IDH 1266142
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature | Clear; 0.5 Oz; Paste; Electrical Insulation | Ductwork | Vent | Flue | Door | Window; Clear
制造商部件号
SI 595 0.5OZ IDH 1266142
BDI部件号
1055297
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-595-0-5OZ-IDH-1266142/p/1055297
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340438330
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
High Temperature | Clear
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Electrical Insulation | Ductwork | Vent | Flue | Door | Window
品名
SUPERFLEX
制造商描述
Loctite Superflex RTV Silicone Adhesive Sealant
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
0.5 Oz
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C TCC
气味
Acetic Acid
VOC含量 - 百分比
3.08 Percentage | 32 g/l
符合证书
NSF 51
其它特点
General Purpose | Room Temperature Cure | Food Grade | Temperature Range -54 to 232 Deg C
净重
0.5 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
1266142
重量/磅
0.044
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature | Clear; 0.5 Oz; Paste; Electrical Insulation | Ductwork | Vent | Flue | Door | Window; Clear