LPS
LPS
44230
LPS LPS
描述
LPS 44230
Cutting Fluid; Metal Working; Jug; Liquid; Cutting | Machining Metal; Green; 1 Gal
制造商部件号
44230
BDI部件号
600307
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/44230/p/600307
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078827442303
重量 / Kilogram
16.33
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Cutting Fluid
典型用途
Metal Working
容器类型
Jug
形态
Liquid
应用
Cutting | Machining Metal
品名
TAPMATIC
制造商描述
Tapmatic Natural Cutting Fluid
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
1 Gal
闪点(数值及单位)
176 Deg C
气味
Citrus Spice
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
其它特点
Biodegradable | Non Hazardous | Non Toxic
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Fluid
关键字串
Cutting
制造商货号
44230
重量/磅
9
详细描述
Cutting Fluid; Metal Working; Jug; Liquid; Cutting | Machining Metal; Green; 1 Gal