MOBIL RARUS 427 20L NR. 104848 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOBLUBXXX-SP-427-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcyT1M4eE1EYzJPVEk0TkRZNU5EQTBOaTlKVGtSTlQwSk1WVUpZV0ZoZlUxQmZOREkzWDFCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmI1YzdkMWQzZGE0ZWM3YmIwMTc3YjNmYmQ5NWQxYmE5MzQyOTIwYmI3MTkzODgxMTcwNGIzNzdjMGJmMWQwYw
15050883 专用润滑剂 

MOBIL OIL MOBIL OIL

MOBIL RARUS 427 20L NR. 104848

描述

MOBIL OIL MOBIL RARUS 427 20L NR. 104848

Air Compressor Lubricant; Air Compressor; Pail; Liquid; Screw Compressor | Vane Compressor | Axial and Centrifugal Compressor | Gear and Bearing; Brown; 20 L

制造商部件号

MOBIL RARUS 427 20L NR. 104848

BDI部件号
15050883

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 捷克 2

品牌
制造商名称
MOBIL OIL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Air Compressor
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Screw Compressor | Vane Compressor | Axial and Centrifugal Compressor | Gear and Bearing
品名
Mobil Rarus
制造商描述
Mobil Rarus Air Compressor Lubricants
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
20 L
闪点(数值及单位)
Above 205 Deg C
气味
Characteristic
其它特点
ISO 427
净重
20 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Air Compressor
详细描述
Air Compressor Lubricant; Air Compressor; Pail; Liquid; Screw Compressor | Vane Compressor | Axial and Centrifugal Compressor | Gear and Bearing; Brown; 20 L

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新