CHAIN AND CABLE HVY 35LB PAIL; L0136-035 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0136-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnek1pOHhNREU0TVRNNE5ERXhNREV4TUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TXpaZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyMWIxNDMzYWVmYjRlYzY5N2QxYWE0YTY5ZWIxZjU5ZDdmYjgwMmYxM2U2ZDVjNGQxOTg1NjcxOTZiMzFjOGI
18228702 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

CHAIN AND CABLE HVY 35LB PAIL; L0136-035

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS CHAIN AND CABLE HVY 35LB PAIL; L0136-035

Chain Oil; Petroleum Based Type; Chain; Pail; Liquid; Wire Rope | Chain | Speedometer Cable | Control Cable | Hinge | Spring | Slide | Moving Metal Part; Amber; 35 Lb Container Size

制造商部件号

CHAIN AND CABLE HVY 35LB PAIL; L0136-035

BDI部件号
18228702

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215513604
重量 / Kilogram
17.214
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Chain
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 40 | ISO 150
应用
Wire Rope | Chain | Speedometer Cable | Control Cable | Hinge | Spring | Slide | Moving Metal Part
制造商描述
Chain and Cable Heavy
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
154 Deg C
气味
Sweet
其它特点
Lubricate Without Gumming
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Chain
制造商货号
L0136-035
重量/磅
38
详细描述
Chain Oil; Petroleum Based Type; Chain; Pail; Liquid; Wire Rope | Chain | Speedometer Cable | Control Cable | Hinge | Spring | Slide | Moving Metal Part; Amber; 35 Lb Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新