https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADHXXX-TL-242-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMk5TODVPRE0wTlRVNE16a3dNekF5TDBsT1JGaFlXRUZFU0ZoWVdGOVVURjh5TkRKZlFsUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDkyNzQ5MmI1N2FmMzkyNWZlOWY5M2Q4ZjQwY2NlOWUyMTk3ZGIzMzVhMmVlZmYxNWFiZmJhYjcwNzgwZDdiM2I
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADHXXX-TL-242-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMk5TODVPRE0wTlRVNE16a3dNekF5TDBsT1JGaFlXRUZFU0ZoWVdGOVVURjh5TkRKZlFsUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDkyNzQ5MmI1N2FmMzkyNWZlOWY5M2Q4ZjQwY2NlOWUyMTk3ZGIzMzVhMmVlZmYxNWFiZmJhYjcwNzgwZDdiM2I
GE HEALTHCARE
GE HEALTHCARE
46-170686P2 REV005
GE HEALTHCARE GE HEALTHCARE
描述
GE HEALTHCARE 46-170686P2 REV005
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 10 Ml; Liquid; Threaded Fastener; Blue
制造商部件号
46-170686P2 REV005
BDI部件号
21493724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/46-170686P2-REV005/p/21493724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Medium Strength
典型用途
General Purpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Threaded Fastener
品名
242
制造商描述
Loctite 242 Medium Strength Blue Threadlocker
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
10 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 199.9 Deg C
气味
Mild
符合证书
ASTM-D5363 Group 3 Class 2 Grade 1 | CFIA | MIL-S-46163A Type II Grade N | NSF P1
其它特点
Anaerobic Technology | Food Grade | 1200 CP Viscosity | 110 In-Lbs Breakaway Torque | 43 In-Lbs Prevailing Torque
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 10 Ml; Liquid; Threaded Fastener; Blue