AA 3921 1L IDH 434103 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-24582739-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoak9TOHhNRFkyTkRRNU5qZzRPVGc0Tmk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNalExT0RJM016bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI3N2ExNTU3Yjg3MmY5OWQ2MTBlYWIxNGY1ZDBjM2FhM2E1NTUwODMyNDgxYmY1NzRhNDc3YTcxMzg5YTZjMg
24582739 通用粘合剂 

LOCTITE LOCTITE

AA 3921 1L IDH 434103

描述

LOCTITE AA 3921 1L IDH 434103

General Purpose Light Cure Adhesive; Needle Assemblies Approved for Medical Device Use; Can; Disposable Medical Device

制造商部件号

AA 3921 1L IDH 434103

BDI部件号
24582739

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340364851
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Light Cure Adhesive
典型用途
Needle Assemblies Approved for Medical Device Use
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Disposable Medical Device
品名
3921
制造商描述
Loctite 3921 Light Cure Adhesive
颜色
Pale Yellow
容器规格(数值及单位)
1 L
基材
Glass | Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
85 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
1.35 Percentage | 13.91 G/L
其它特点
Acrylic Technology | Ultraviolet/Visible Light Cure | Fluorescing | Temperature Range: -54 to 149 Deg C
净重
33.8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Light Cure
制造商内部编号
434103
详细描述
General Purpose Light Cure Adhesive; Needle Assemblies Approved for Medical Device Use; Can; Disposable Medical Device

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新