https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-17139288-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMVpDOHhNRFkyTkRNeE9UYzNPRGcwTmk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVGN4TXpreU9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODk3ZGZkODIzYzE3YmYyNGQ2NWRlNGNiZmZhNDAyNzY4NWIwNzFlMDM2Y2JjZWY0MmVhNjY4ZmEwNjI4MTVlYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-17139288-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMVpDOHhNRFkyTkRNeE9UYzNPRGcwTmk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVGN4TXpreU9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODk3ZGZkODIzYzE3YmYyNGQ2NWRlNGNiZmZhNDAyNzY4NWIwNzFlMDM2Y2JjZWY0MmVhNjY4ZmEwNjI4MTVlYQ
LOCTITE
LOCTITE
AA A-671A 19L IDH 1256501
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE AA A-671A 19L IDH 1256501
General Purpose Structural Adhesive; Surface Permanent Magnet Bonding; Pail; External Mixing
制造商部件号
AA A-671A 19L IDH 1256501
BDI部件号
17139288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/AA-A-671A-19L-IDH-1256501/p/17139288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340438224
重量 / Kilogram
18.84
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Surface Permanent Magnet Bonding
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
External Mixing
品名
A-671A
制造商描述
Loctite A-671A Structural Adhesive
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
19 L
基材
Magnet | Metal
闪点(数值及单位)
101 Deg C SCC
气味
Acrylic
VOC含量 - 百分比
Below 0.3 Percentage
其它特点
Two Part Acrylic Technology | Toughened | Non Flammable
净重
19 L
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Structural
制造商内部编号
1256501
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Surface Permanent Magnet Bonding; Pail; External Mixing