PUR 913A IDH 1223191 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-913A-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnMk5pOHhNRGN6TWpjek1qRTFNemc0Tmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmT1RFelFWOVFURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmVmMTMyMTMwYjkyZDU2YWFlOWZkOGY1YjE1MWQwZTU1YzY0Nzk0MGM5MWRmNDU5NjNlNGU0NzE0NGYwMTJlNw
22384625 通用粘合剂 

LOCTITE LOCTITE

PUR 913A IDH 1223191

描述

LOCTITE PUR 913A IDH 1223191

General Purpose Hot Melt Adhesive; Lamination; Pail; Industrial

制造商部件号

PUR 913A IDH 1223191

BDI部件号
22384625

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
20.249
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Hot Melt Adhesive
典型用途
Lamination
容器类型
Pail
形态
Solid
应用
Industrial
品名
913A | TECHNOMELT
制造商描述
Loctite 913A Technomelt Hot Melt Adhesive
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
5 Gal
基材
Glass | Metal
闪点(数值及单位)
Above 163 Deg C COC
气味
Negligible
VOC含量 - 百分比
Negligible
其它特点
Polyurethane Technology | Moisture Cure
净重
5 Gal
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Hot Melt
制造商内部编号
1223191
详细描述
General Purpose Hot Melt Adhesive; Lamination; Pail; Industrial

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新