LOCTITE
LOCTITE
S-50 MLD RLSAGNT 55GAL IDH 437021
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE S-50 MLD RLSAGNT 55GAL IDH 437021
Water Based Silicone Coating; Rubber Molding; Yellow; Drum; 208.2 L Container Size; Liquid; Silicone Rubber Molding Surface
制造商部件号
S-50 MLD RLSAGNT 55GAL IDH 437021
BDI部件号
19088505
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/S-50-MLD-RLSAGNT-55GAL-IDH-437021/p/19088505
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340365346
重量 / Kilogram
216.23
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Water Based Silicone
典型用途
Rubber Molding
颜色
Yellow
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Silicone Rubber Molding Surface
品名
FREKOTE S-50
制造商描述
Loctite Frekote S-50 Mold Release Agent
容器规格(数值及单位)
208.2 L
其它特点
221 to 401 Deg F Application Temperature
净重
55 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Silicone
制造商内部编号
36534
详细描述
Water Based Silicone Coating; Rubber Molding; Yellow; Drum; 208.2 L Container Size; Liquid; Silicone Rubber Molding Surface