29599-0191 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGAROLSEAL-ISO-GARD-BLUE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnek5DODVPRGM1TkRReE9EQXhNalEyTDBsT1JFZEJVazlNVTBWQlRGOUpVMDlmUjBGU1JGOUNURlZGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYjE4ZjRjMzk2MTQ0MTM4M2JlY2UxYWNhMjQxMjJiNDlhYjM1NGU1YTVjNzY5NjBlZTA3MzQ4M2QxZjY0Yjg4
392995 密封装置 

GARLOCK GARLOCK

29599-0191

描述

GARLOCK 29599-0191

Bearing Isolator; 1.575" Shaft Size; 2.5" Bore; 0.409" Width; Bronze Stator/Rotor Material; FKM O-Ring Material; ISO-GARD Style Name

制造商部件号

29599-0191

BDI部件号
392995

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744643669
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
S02250
名称
Isolator
关键字串
Bearing
产品明细
Bearing Isolator
产品规格
1.575" Shaft Size; 2.5" Bore; 0.409" Width; Bronze Stator/Rotor Material; FKM O-Ring Material; ISO-GARD Style Name
详细描述
Bearing Isolator; 1.575" Shaft Size; 2.5" Bore; 0.409" Width; Bronze Stator/Rotor Material; FKM O-Ring Material; ISO-GARD Style Name