https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-QL-S-FT-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJneE15OHhNRGN4TVRBd016UTJNemN4TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxRk1YMU5mUmxSZlRUTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTIwMmM3YTdhNzRmMWVkZjBhNGQ4ZDA4MTE0NDkzYzEwYmNlMDU4ZTE2MmYwYzBkZTczMDBiZmVkNTIwYmEwOQ
479893
Hajtóművek
HUB CITY
HUB CITY
0250-13318
HUB CITY HUB CITY
Leírás
HUB CITY 0250-13318
Speed Reducer; Inline Type; 125:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4090 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 26600In-Lbs Output Torque
Anyagszám
0250-13318
BDI anyagszám
479893
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Hajt%C3%B3m%C5%B1vek/0250-13318/p/479893
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111538
Súly / Kilogramm
128,48
EAN
0662798672731
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
POWERATIO 4000
Szûkítő típusa
Inline
Névleges arány
125:1
Rögzítőkeret
143TC/145TC
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
5HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
14
Rögzítési mód
Base Mounted
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
HI4090
Rögzítési pozíció
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangle
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
4460Lbs
Tartalmazza az alapot
Yes
Névleges bemeneti érték plusz um
6.19HP
Ház anyaga és felületkezelése
Rugged Cast Iron
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
13.8
Kimeneti nyomaték érték plusz um
26600In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Inline Shaft
Vámtarifszám
8483.40.70.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Inline
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Inline Type; 125:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4090 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 26600In-Lbs Output Torque
Teljesítmény magasság
15,84 hüvelyk | 402,336 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
8,86 hüvelyk | 225,044 milliméter
Teljes szélesség
14,45 hüvelyk | 367,03 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
11,73 hüvelyk | 297,942 milliméter
Teljes hossz
22,3 hüvelyk | 566,42 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
4,72 hüvelyk | 119,888 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,91 hüvelyk | 23,114 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés