GMTA075-38L60BPVN3
Leírás
TSUBAKI GMTA075-38L60BPVN3
Anyagszám GMTA075-38L60BPVN3
BDI anyagszám 23926923
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám:
30
Szûkítő típusa:
Inline
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Brake Type
Rögzítési mód:
Base Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
17,421
Teljes szélesség - hüvelyk:
8,661
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám:
25
Szûkítő típusa:
Inline
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Brake Type | 50Hz Frequency
Rögzítési mód:
Base Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
23,287
Teljes szélesség - hüvelyk:
12,992
GMTA075-28L10PVN3
Leírás
TSUBAKI GMTA075-28L10PVN3
Anyagszám GMTA075-28L10PVN3
BDI anyagszám 23945105
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám:
180
Szûkítő típusa:
Inline
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Non Brake Type
Rögzítési mód:
Base Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
14,665
Teljes szélesség - hüvelyk:
7,087