180212
Hajtóművek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
862B-2.6K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR 862B-2.6K-M1
Speed Reducer; Inline Type; 2.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1320In-Lbs Output Torque
Anyagszám
862B-2.6K-M1
BDI anyagszám
180212
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Hajt%C3%B3m%C5%B1vek/862B-2-6K-M1/p/180212
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111538
Súly / Kilogramm
21,818
EAN
0884107022963
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
0
Szûkítő típusa
Inline
Névleges arány
2.5:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Shaft
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
10HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
700
Rögzítési mód
Base Mounted
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
800
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangle
Tartalmazza az alapot
Yes
Névleges bemeneti érték plusz um
14.5HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast Iron
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
673
Kimeneti nyomaték érték plusz um
1320In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Inline Shaft
Vámtarifszám
8483.40.70.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Inline
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
862B-2.6K
Gyári belső szám
F00316
Súly / LBS
48
Hosszú leírás
Speed Reducer; Inline Type; 2.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1320In-Lbs Output Torque
Teljes szélesség
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Bemeneti tengelyhossz
1,57 hüvelyk | 39,878 milliméter
Teljesítmény magasság
9,06 hüvelyk | 230,124 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,59 hüvelyk | 14,986 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
4,53 hüvelyk | 115,062 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
4,53 hüvelyk | 115,062 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2,36 hüvelyk | 59,944 milliméter
Teljes hossz
14,53 hüvelyk | 369,062 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés