![20QZ50HA56](/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-QL-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoall5OHhNRFF5TWpVeE1UZzJNVGM1TUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWtWYVgxSkJYMUZNWDBoVFgwSk5YekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVmMjNiYWNiYzgzMTNhY2VhYmQzYjVjODk0MjJlY2RmMDVlY2Q1ZjlhMDE3ZGQzZjNkODgzZTFjZTBhMjNiNDU)
![20QZ50HA56](/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-QL-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoall5OHhNRFF5TWpVeE1UZzJNVGM1TUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWtWYVgxSkJYMUZNWDBoVFgwSk5YekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVmMjNiYWNiYzgzMTNhY2VhYmQzYjVjODk0MjJlY2RmMDVlY2Q1ZjlhMDE3ZGQzZjNkODgzZTFjZTBhMjNiNDU)
DODGE
DODGE
20QZ50HA56
DODGE DODGE
Popis
DODGE 20QZ50HA56
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
20QZ50HA56
BDI #
268246
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/20QZ50HA56/p/268246
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
21,79
EAN
0782476048631
Obchodný názov
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
50:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
35
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
35
Stredová vzdialenosť - palce
2
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
20
Celková dĺžka - palce
8.47
Celková dĺžka – milimetre
215.138
Celková šírka - palce
6.5
Celková šírka – milimetre
165.1
Celková výška - palce
7.5
Celková výška – milimetre
190.5
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1560Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.64HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.24
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
107.696
Výstupná diera - palce
1.188
Výstupná diera – milimetre
30.175
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
787In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.24
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
56.896
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Interné číslo výrobcu
20QZ50HA56
Váha / libry
48
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov