Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
348885
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,39
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
348890
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,39
BB1683 280-CC 32.53 4-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1683 280-CC 32.53 4-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1683 280-CC 32.53 4-3/8 S SHFT
BDI # 296803
Vlastnosti
Uchytávací rám:
284TC/286TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
34,26
BF1483 250-CC 31.10 TAPERED
Popis
DODGE BF1483 250-CC 31.10 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1483 250-CC 31.10 TAPERED
BDI # 297091
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
37,084
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,46
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
29,48
SSF718-50K-B5-GS1
Popis
BOSTON GEAR SSF718-50K-B5-GS1
Katalógové číslo výrobcu SSF718-50K-B5-GS1
BDI # 184578
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,505