https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-88-RA-S-S-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd09TOHhNRFU0TnpBeE1qVTVOVGMwTWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZPRGhmVWtGZlUxOVRYMFJOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYmExM2RhOTRkYmI4MjU0MDBiNWU4OGQxNWFmMjlmNWM5ZGRjODg4NGFlMzhlZDdmYTEyNDcyYTczMjdhODdl
HUB CITY
HUB CITY
88 1.5/1 C F SP
HUB CITY HUB CITY
Popis
HUB CITY 88 1.5/1 C F SP
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 88 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
88 1.5/1 C F SP
BDI #
476633
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/88-1-5-1-C-F-SP/p/476633
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
39,95
EAN
0662798007243
Obchodný názov
HUB CITY
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1.5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
60HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1166.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1167
Ozubenie
Spiral Bevel
Rad od výrobcu
88
Celková dĺžka - palce
14.719
Celková dĺžka – milimetre
373.863
Celková šírka - palce
12.813
Celková šírka – milimetre
325.45
Celková výška - palce
8.188
Celková výška – milimetre
207.975
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
475Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
69HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
3.063
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
77.8
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.094
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
104
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Materiál a úprava hlavice
Rugged Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
3720In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.094
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
104
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Spiral Bevel
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 88 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,5 palce | 12,7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov