171542
Pravouhlé hriadele
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F726-20-B7-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F726-20-B7-G
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F726-20-B7-G
BDI #
171542
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F726-20-B7-G/p/171542
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
18,643
EAN
0781711520291
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.63
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.802
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
87.5
Stredová vzdialenosť - palce
2.62
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.548
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
9.44
Celková dĺžka – milimetre
239.776
Celková šírka - palce
8.94
Celková šírka – milimetre
227.076
Celková výška - palce
8.87
Celková výška – milimetre
225.298
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1000Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.34HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.56
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
141.224
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.63
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
66.802
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1406In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.94
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
74.676
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F726-20-B7-G
Interné číslo výrobcu
52029
Váha / libry
46
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov