对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

M3 2/1 C F ST https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-M3-RA-S-S-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoa1ppOHhNRGN4TVRBd01EY3hNVEU1T0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZUVE5mVWtGZlUxOVRYMFJOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNTQ2NGU3Mjg4MjFhOWU1NTk4MDQ3YTI5YTJjZDQ5YTZkZTdjMWQ1NzdiYWI2NzIzZDA3YjE1YjVhMTRiYmU0
476928 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

M3 2/1 C F ST

描述

HUB CITY M3 2/1 C F ST

Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; M3 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

M3 2/1 C F ST

BDI部件号
476928

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798010946
重量 / Kilogram
2.631
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Straight Bevel
制造商系列
M3
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.04HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
75In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Precision Ball Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; M3 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总宽
4.969 英寸 | 126.213 毫米
底座到输入轴中心
1.594 英寸 | 40.488 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴长度
1.531 英寸 | 38.887 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.188 英寸 | 157.175 毫米
总高
3.188 英寸 | 80.975 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
底座到输出轴中心
1.594 英寸 | 40.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新