https://www.bdiexpress.com/medias/INDGRVRDCRXX-SS-HMQ-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNFlpOHhNRE0xTlRFM09UVTROVFUyTmk5SlRrUkhVbFpTUkVOU1dGaGZVMU5mU0UxUlgwaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2I1MjZkODk2M2NhOTIxOWU0NDI4N2I2NjM5ZjE0MjFhZGIyNDVmMTkzZGFlYmZkNTI5MjYwNWM4YjdkZTNkOQ
21532400
Pravouhlé hriadele
GROVE GEAR
GROVE GEAR
SS-HMQ824-50-H1-56-20
GROVE GEAR GROVE GEAR
Popis
GROVE GEAR SS-HMQ824-50-H1-56-20
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SS-HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SS-HMQ824-50-H1-56-20
BDI #
21532400
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SS-HMQ824-50-H1-56-20/p/21532400
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
10,886
EAN
0690310099025
Obchodný názov
GROVE GEAR
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
50:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.38
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
60.452
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
35
Uchytávacia metóda
Shaft Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
35
Stredová vzdialenosť - palce
2.375
Stredová vzdialenosť – milimetre
60.325
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
SS-HMQ
Celková dĺžka - palce
8.32
Celková dĺžka – milimetre
211.328
Celková šírka - palce
6
Celková šírka – milimetre
152.4
Celková výška - palce
8.125
Celková výška – milimetre
206.375
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.137HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
123.825
Výstupná diera - palce
1.25
Výstupná diera – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
316 Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
1432In-Lbs Torque
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
S243044120
Váha / libry
24
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SS-HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov