HUB CITY
HUB CITY
SSHERA35ES 15.60 56C 1.250
HUB CITY HUB CITY
Popis
HUB CITY SSHERA35ES 15.60 56C 1.250
Speed Reducer; Right Angle; 15.60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SSHERA35ES 15.60 56C 1.250
BDI #
23684409
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SSHERA35ES-15-60-56C-1-250/p/23684409
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
15,876
EAN
0662798940144
Obchodný názov
HERA
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
15.60:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.509
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
63.729
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
112.2
Uchytávacia metóda
Shaft Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
112
Stredová vzdialenosť - palce
2.509
Stredová vzdialenosť – milimetre
63.729
Ozubenie
Helical-Hypoid
Rad od výrobcu
HERA35
Celková dĺžka - palce
8.69
Celková dĺžka – milimetre
220.726
Celková šírka - palce
6.61
Celková šírka – milimetre
167.894
Celková výška - palce
7.876
Celková výška – milimetre
200.05
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1500Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.18HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.571
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
116.103
Výstupná diera - palce
1.438
Výstupná diera – milimetre
36.525
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
1100In-Lbs Torque
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.062
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
52.375
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Hypoid
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
0250-56843
Váha / libry
35
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 15.60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov