RLK130 40X65 4204.040.001 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd5TkM4eE1EYzJPVE15TWpVM016ZzFOQzlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxNmMzODZmMTI4YmU0YmM1ODgxN2ExMDdhZWE3OWExZmQxOGRiMGM5ZWU3YjdhZWUwNTI2ZjY4MDRhNDhmZjU
1487673 胀套 

RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP

RLK130 40X65 4204.040.001

描述

RINGFEDER CORP RLK130 40X65 4204.040.001

Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 42MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6MM Additional Length; Steel; RLK 130 Series; M6 Cap Screw

制造商部件号

RLK130 40X65 4204.040.001

BDI部件号
1487673

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

分类
品牌
制造商名称
RINGFEDER CORP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RLK 130
带帽螺钉
M6
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.32277
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 42MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6MM Additional Length; Steel; RLK 130 Series; M6 Cap Screw
长度
1.654 英寸 | 42 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新