WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
KMM-02
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS KMM-02
25MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; MBA-02 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMM-02
BDI部件号
967713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMM-02/p/967713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968610205
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M15 X 1
锁紧垫圈/锁止板 件号
MBA-02
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Hardened Alloy Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
KMM-02
重量/磅
0.02
详细描述
25MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; MBA-02 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
0.565 英寸 | 14.35 毫米
最大螺纹中经直径
0.569 英寸 | 14.451 毫米
名义厚度
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
0.984 英寸 | 25 毫米