https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-PTH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNVppOHhNRE13TXprNE1UYzRNVEF5TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5UVZFaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDljMjAzZTkxYmY5NzYzYjBiZWViOTc1NTg4NjM4NzA3ZjliNTc3NTI5ZTIwYTFjOWMzYTk1NzFjMTBiOGQyNw
TIMKEN
TIMKEN
1400-14MPT-90
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1400-14MPT-90
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 90MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1400-14MPT-90
BDI部件号
234654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1400-14MPT-90/p/234654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201944598
重量 / Kilogram
1.145
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MPT
张力线材料
Non Aramid Fiber
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Panther | Ultra-Cord Tensile Member
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
1400-14MPT-90
重量/磅
2.7
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 90MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
带节距长度
55.118 英寸 | 1400 毫米