![22H100BF](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU)
![22H100BF](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU)
TSUBAKI
TSUBAKI
22H100BF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 22H100BF
Pulley, Synchronous; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3-3/4" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
制造商部件号
22H100BF
BDI部件号
921734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/22H100BF/p/921734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223697235
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
22
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
4.1
详细描述
Pulley, Synchronous; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3-3/4" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
外径
3.447 英寸 | 87.56 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
节圆直径
3.501 英寸 | 88.925 毫米