

CONTINENTAL
CONTINENTAL
13/BX100-A ; 13/X17X2540Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 13/BX100-A ; 13/X17X2540Li
V-Belt; BX-X17X Series; Banded Cogged Belt Style; 103"-2609MM Belt Outside Length; 8-1/8"-221MM Belt Width; 13 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
13/BX100-A ; 13/X17X2540Li
BDI部件号
401655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/13-BX100-A-;-13-X17X2540Li/p/401655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256630309
重量 / Kilogram
6.815
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BX | X17X
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
13 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Torque Team Advance
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
7.554
详细描述
V-Belt; BX-X17X Series; Banded Cogged Belt Style; 103"-2609MM Belt Outside Length; 8-1/8"-221MM Belt Width; 13 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
103 英寸 | 2609 毫米
带宽
8.125 英寸 | 221 毫米