https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACCYXX-CPLG-FSTNR-132MT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnMFlpOHhNREk1TVRFMk5qQTFNak00TWk5SlRrUlNSVmhCUTBOWldGaGZRMUJNUjE5R1UxUk9VbDh4TXpKTlZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjdiYTQzYjg1ZGIwOTU2NmJlYzJlMTAyOWE2MDMwODcyZDY0ZjZmYmM4MzM3NWUzOTQzMTAxYThlNmJhZDdk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACCYXX-CPLG-FSTNR-132MT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnMFlpOHhNREk1TVRFMk5qQTFNak00TWk5SlRrUlNSVmhCUTBOWldGaGZRMUJNUjE5R1UxUk9VbDh4TXpKTlZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjdiYTQzYjg1ZGIwOTU2NmJlYzJlMTAyOWE2MDMwODcyZDY0ZjZmYmM4MzM3NWUzOTQzMTAxYThlNmJhZDdk
JAURE
JAURE
132MT-MTT FS
JAURE JAURE
描述
JAURE 132MT-MTT FS
Center Flange Fastener; 132 Coupling Size or Series; Gear Coupling
制造商部件号
132MT-MTT FS
BDI部件号
23997558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/132MT-MTT-FS/p/23997558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384000986
重量 / Kilogram
1.999
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Center Flange Fastener
联轴器规格或系列
132
联轴器类型
Gear Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Exposed Bolt
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Fastener
关键字串
Center Flange
制造商货号
SFTO9900020
重量/磅
4.41
详细描述
Center Flange Fastener; 132 Coupling Size or Series; Gear Coupling

