https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-23982601-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnd1pTOHhNRE01TURFMk1EY3dNelV4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNak01T0RJMk1ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzdmYjQ4NmZlNDFmZDlhOGEzMGQ2MDNjZDc1MDIwMDc2NDE3OGUxOWE0N2Y5NDEyZDM0MTM0ZDY3ZGMxMmE4NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-23982601-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnd1pTOHhNRE01TURFMk1EY3dNelV4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNak01T0RJMk1ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzdmYjQ4NmZlNDFmZDlhOGEzMGQ2MDNjZDc1MDIwMDc2NDE3OGUxOWE0N2Y5NDEyZDM0MTM0ZDY3ZGMxMmE4NA
JAURE
JAURE
KTLA0010028
JAURE JAURE
描述
JAURE KTLA0010028
Disc Pack Assembly; 255 Size or Series; Disc Coupling Type
制造商部件号
KTLA0010028
BDI部件号
23982601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/KTLA0010028/p/23982601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384000221
重量 / Kilogram
3.579
Product Group - BDI
M02306
部件类型
Disc Pack Assembly
联轴器规格或系列
255
联轴器类型
Disc Coupling
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Special Convoluted Disc Design | 301 Stainless Steel Disc | Ensuring High Strength
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Assembly
关键字串
Disc Pack
重量/磅
7.89
详细描述
Disc Pack Assembly; 255 Size or Series; Disc Coupling Type

