![1140T-HUB5 15/16](/medias/INDM-GHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnd1l5OHhNRE0wTmpVNE1EY3dOVE14TUM5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDllNjgzOWRmYmRiNTFlNWRkMzBmNWNhYTZmMTJiNGI2MDM1MDgyNWM5YzU2ZTYzNGY3OTk1MjdmODkwOTNjOWM)
![1140T-HUB5 15/16](/medias/INDM-GHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnd1l5OHhNRE0wTmpVNE1EY3dOVE14TUM5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDllNjgzOWRmYmRiNTFlNWRkMzBmNWNhYTZmMTJiNGI2MDM1MDgyNWM5YzU2ZTYzNGY3OTk1MjdmODkwOTNjOWM)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1140T-HUB5 15/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1140T-HUB5 15/16
Grid Coupling Hub; 5-15/16" Bore; 10" Hub Diameter; 12.255" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 7.2" Length Thru Bore; 12.255" Overall Diameter; 1140T Size or Series; No Bushing; Steel; 1650 Max Speed; 253000In-Lbs Torque
制造商部件号
1140T-HUB5 15/16
BDI部件号
24658582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1140T-HUB5-15-16/p/24658582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950290669
重量 / Kilogram
53.297
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1140T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
1650
扭矩
253000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
详细描述
Grid Coupling Hub; 5-15/16" Bore; 10" Hub Diameter; 12.255" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 7.2" Length Thru Bore; 12.255" Overall Diameter; 1140T Size or Series; No Bushing; Steel; 1650 Max Speed; 253000In-Lbs Torque
法兰外径
12.255 英寸 | 311.277 毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
全径
12.255 英寸 | 311.277 毫米
内圈长
7.2英寸 | 182.88毫米
轮毂直径
10 英寸 | 254 毫米