299828
滚子链
DRIVES
DRIVES
140HZ-2 COT 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 140HZ-2 COT 10FT
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
140HZ-2 COT 10FT
BDI部件号
299828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/140HZ-2-COT-10FT/p/299828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051116875
重量 / Kilogram
5.18
Product Group - BDI
M02290
链规格
140-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
API Series | Ballized Plate | Through Hardened Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
140HZ-2C 010 FT COIL BOXED
制造商内部编号
11687
详细描述
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板高
1.663 英寸 | 42.24 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米