https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1TOHhNRFV3TnpRNU9EQXlPVEE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyNTFiYTBmYjhlZWQ4OGJjMTUxYmNjODkxYzFmY2I4ZTMxNWU1ZGUyMTY0MzNjNWUyZDVhMjY3ZTI1OWZiMWY
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
24B-3 C/L SC
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 24B-3 C/L SC
Chain Link; 24B-3 Chain Size; Spring Clip; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 33.2MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
制造商部件号
24B-3 C/L SC
BDI部件号
319018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/24B-3-C-L-SC/p/319018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460388717
重量 / Kilogram
0.787
Product Group - BDI
M02122
链规格
24B-3
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
24B-3 C/L SC
制造商内部编号
2361509
重量/磅
1.75
详细描述
Chain Link; 24B-3 Chain Size; Spring Clip; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 33.2MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
板高
1.307 英寸 | 33.2 毫米
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
1.307 英寸 | 33.2 毫米