https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTnk4eE1ESTVNelF5TmpVeU1EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NTg3M2ZhNmNjNThlZDMzN2MxYmFiMWUzMmY3NzkxNGRiY2M5YTg3M2Q5Njg5MWJmZTZhYjhhMGJiMTQzNDE
18118245
Koła łańcuchowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
06B-40A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 06B-40A
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 126.746MM Outside Diameter; 121.4MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
06B-40A
Nr kat. BDI
18118245
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/06B-40A/p/18118245
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,358
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0800675002282
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
06B-1
Liczba Zębów
40
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
4.99
Średnica Zewn. Milimetry
126.746
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
06B-40A
Waga / LBS
0.9039
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 126.746MM Outside Diameter; 121.4MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
4,78 Cale | 121,4 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież