IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
08A 23SS X 35MM
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS 08A 23SS X 35MM
Roller Chain Sprocket; 35MM Bore; 08B-1 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 100.025MM Outside Diameter; 93.27MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
08A 23SS X 35MM
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież