18118787
Koła łańcuchowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
08B-21BSS
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 08B-21BSS
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 91.897MM Outside Diameter; 85.21MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Nr. katalogowy
08B-21BSS
Nr kat. BDI
18118787
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/08B-21BSS/p/18118787
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,635
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0800675228866
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
08B-1
Liczba Zębów
21
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
3.618
Średnica Zewn. Milimetry
91.897
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Stainless Steel
Otwór Maksymalny
42
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
08B-21BSS
Waga / LBS
1.87393
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 91.897MM Outside Diameter; 85.21MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Średnica Podziałowa
3,355 Cale | 85,21 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież