18118851
Koła łańcuchowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
08B-3-17TL-1210
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 08B-3-17TL-1210
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75.54MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
08B-3-17TL-1210
Nr kat. BDI
18118851
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/08B-3-17TL-1210/p/18118851
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,304
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0800675007218
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
08B-3
Liczba Zębów
17
Liczba Rzędów
3
Średnica Zewn. Cale
2.974
Średnica Zewn. Milimetry
75.54
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1210
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | With Set Screw
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
08B-3-17TL-1210
Waga / LBS
0.67
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75.54MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 11 To 32 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,721 Cale | 69,12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież