https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTnk4eE1ESTVNelF5TmpVeU1EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NTg3M2ZhNmNjNThlZDMzN2MxYmFiMWUzMmY3NzkxNGRiY2M5YTg3M2Q5Njg5MWJmZTZhYjhhMGJiMTQzNDE
18119055
Koła łańcuchowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
10B-13A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 10B-13A
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 73.939MM Outside Diameter; 66.32MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
10B-13A
Nr kat. BDI
18119055
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/10B-13A/p/18119055
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,2
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0800675008796
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
10B-1
Liczba Zębów
13
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
2.911
Średnica Zewn. Milimetry
73.939
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
10B-13A
Waga / LBS
0.44092
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 73.939MM Outside Diameter; 66.32MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,611 Cale | 66,32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież